Beli distributor oli motor semua merk di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp58.900

    Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin)
    atribut:
    • SAE Grade: 20W50
    • Viscosity (mm²/s): 157 @40°C, 19 @100°C
    • Viscosity Index: 137
    • Flash Point (°C): 215
    • Pour Point (°C): - 27
    • Density (kg/L): 0.888 @15°C
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  2. Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    - Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W-40
    • Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
    • Viscosity Index: 137
  3. STP High Performance Motor Oil (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp89.900

    STP High Performance Motor Oil (Oli Mesin)
    atribut:
    • SAE: SAE 20W-50
    • API Category: SL/CF
  4. Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp239.900

    Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Untuk pengendara yang mengineginkan perlindungan canggih terhadap mesin apapun tantangan berkendaranya.- Pelumas mesin fully Synthetic - Sesuai untuk mesin modern
    atribut:
    • SAE Grade: 5W30
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  5. STP Oli Mesin Sintetik
    Mulai

    Rp98.900

    STP Oli Mesin Sintetik
    atribut:
    • API Category: SM/CF
  6. Shell Engine Oil Rimula R2 Heavy Duty Diesel (Oli Mesin Diesel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp54.900

    Shell Engine Oil Rimula R2 Heavy Duty Diesel (Oli Mesin Diesel)
    Deskripsi:
    - Mesin lebih awet, karena 33% lebih baik dalam perlindungan asam dan korosi dibandingkan pelumas standar API CF - Perlindungan dari korosi - Tangguh dan performa maksimal - Cocok digunakan untuk truk Engkel dan Bus.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
  7. Yuasa Wet Battery 12V (Aki Basah)
    Mulai

    Rp189.900

    Yuasa Wet Battery 12V (Aki Basah)
    Deskripsi:
    Conventional-Produk aki konvensional yang paling lama diantara varian produk YBI yang lain. Menggunakan bahan-bahan berkwalitas untuk memenuhi permintaan pasar domestic dan ekspor
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 4326:2013 No : 04-0921034
  8. Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)
    Deskripsi:
    Maintenance free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  9. Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp78.900

    Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  10. Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Number of Phase: 1 Phase
  11. Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)
    atribut:
    • Number of Phase: 3 Phase
    • Frequency (Hz): 50/Double Voltages
  12. Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted Dinamo Motor 3000RPM (Dinamo Motor)
    Mulai

    Rp739.900

    Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted Dinamo Motor 3000RPM (Dinamo Motor)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 3000
  13. Petro Canada Oli Otomotif Kendaraan (Oli Mesin Mobil)
    Mulai

    Rp279.900

    Petro Canada Oli Otomotif Kendaraan (Oli Mesin Mobil)
    atribut:
    • Volume: 1L
    • Packaging: Botol
    • Grade: 15W-40
    • Base No.: 9.8mg KOH/g
    • Flash Point (COC): 228Degrees C
    • High Shear Viscosity: 4.1 (cP 150Degrees C)
    • Kinematic Viscosity: 15.6 (cSt 100Degrees C)
    • Pour Point: -36Degrees C
    • Sulphated Ash: 1.0%
    • Viscosity Index: 139
  14. Castrol Gas Engine Oil (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Castrol Gas Engine Oil (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Castrol Duratec L is a monograde gas engine lubricant that provides excellent thermal and oxidative stability to reducecombustion chamber deposits and significantly reduce maintenance costs.Duratec L is formulated primarily for spark ignition natural
    atribut:
    • Grade: SAEJ300
    • Sub Grade: SAE 40
    • Characteristics: Standart
    • Applicable to these sectors: Oil & Gas, Power Generation
    • Volume (L): 209
  15. NOK Oil Seal Tipe TC
    Mulai

    Rp49.900

    NOK Oil Seal Tipe TC
    atribut:
    • Type: TC
  16. Castrol Industrial Gear Oil Alpha SP Series
    Mulai

    Rp2.499.900

    Castrol Industrial Gear Oil Alpha SP Series
    Deskripsi:
    ALPHA SP SERIES High quality, mineral oil based extreme pressure gear oils. Recommended for the lubrication of industrial gear boxes using forced circulate or splash and oil batch lubrication.
    atribut:
    • Grade: ISO3448
    • Characteristics: Standart
    • Applicable to these sectors: Oil & Gas, Power Generation
  17. Castrol Hydraulic Oil
    Mulai

    Rp10.999.900

    Castrol Hydraulic Oil
    Deskripsi:
    HYSPIN AWS 68 & HYSPIN AWS 46ANTI-WEAR HYDRAULIC OILSZinc-based hydraulic oils for use in all types of hydraulic pumps where pressures and speeds require anti-wear protection.
    atribut:
    • Grade: ISO3448
    • Characteristics: Standart
    • Applicable to these sectors: Oil & Gas, Power Generation
    • Volume (L): 209
  18. STP Engine Oil Synthetic Diesel (Oli Mesin Diesel)
    Mulai

    Rp98.900

    STP Engine Oil Synthetic Diesel (Oli Mesin Diesel)
    atribut:
    • SAE: SAE 15W-40
    • API Category: CI-4/SJ
Daftar Harga distributor oli motor semua merk Terbaru April 2026
Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin)Rp58.900
Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Rp88.900
STP High Performance Motor Oil (Oli Mesin)Rp89.900
Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)Rp239.900
STP Oli Mesin SintetikRp98.900
Shell Engine Oil Rimula R2 Heavy Duty Diesel (Oli Mesin Diesel)Rp54.900
Yuasa Wet Battery 12V (Aki Basah)Rp189.900
Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)Rp249.900
Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)Rp78.900
Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)